| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91839677 Herst.-Nr.: 63000770 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Zusatzscharnier AC-H-S400 Geeignet für: Sicherheits-Scharnierschalter S400 Abmessungen: 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm Werkstoff Gehäuse: Metall, ZAMAK Farbe Gehäuse: silber Art der Befestigung: Befestigungsgewinde Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,23* | € 40,02* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,05* | € 40,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,32* | € 41,21* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,87* | € 44,43* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 34,80* | € 45,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|