Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Nutenstein BT-10NC64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-91839776
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     425741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutensteine
nutenstein leuze

Set Nutenstein BT-10NC64

Geeignet für: Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300, Lichtvorhänge CML700i, Lichtvorhänge CSL 710, Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300
Bohrung 1: M4
Bohrung 2: M6
Ausführung des Befestigungsteils: Nutenstein
Befestigung, anlagenseitig: Befestigungsgewinde
Befestigung, geräteseitig: Nut-Montage
Werkstoff: Metall
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,20*
€ 39,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,45*
€ 39,96*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,39*
€ 39,96*
€ 5,46*
ab € 32,87*
€ 43,25*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,91*
€ 44,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.