| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91841023 Herst.-Nr.: 6507908001 EAN/GTIN: 4024337092640 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter Kapazitiver KCN-M30PS/020-KLP2 Kapazitive Näherungsschalter nach DIN EN 60947-5-2 erfassen leitende und nichtleitende Materialien, die sich in festem oder flüssigem Zustand befinden können. Sie dienen der Füllstandsmessung in Behältern sowie dem Detektieren und Überwachen von Objekten. Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 80 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 20 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 96,48* | € 119,19* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 97,39* | € 119,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,97* | € 124,86* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,51* | € 125,39* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,26* | € 187,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|