| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91845129 Herst.-Nr.: 400920 EAN/GTIN: 4050143278640 |
| |
|
| | |
| Adapter 400920 Adapter zum Ausgleich verschiedener Gewindetypen und größen Ex II 2 G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db Gewinde: metrisch M20 Außengewinde zu metrisch M16 Innengewinde Material: Messingvernickelt Gewindelängen: 15mm Außen- und 19mm Innengewinde Dichtung: Chloropren Inhalt: 1x Adapter 1x Gegenmutter 1x Dichtungsscheibe 1x Kurzanleitung Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,38* | € 9,33* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,30* | € 9,34* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,48* | € 9,47* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,48* | € 9,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,23* | € 10,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|