| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91845526 Herst.-Nr.: 264991 EAN/GTIN: 4050143044399 |
| |
|
| | |
| AS-Interface Sicherheitsmodul 264991 G10-Sicherheitsmodul 2 sicherheitsgerichtete Eingänge und 1 konventioneller Elektronikausgang, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: (UASI - 7,0 V) = UOUT = UASI, Spannung: 20 ... 30 V DC gepulst, Schutzart: IP67 Diese Schutzart wird erreicht bei Einsatz des AS-Interface-Flachkabels VAZ-FK-S-YE, Schutzart: EN 60529:2000 Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 2 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 1 | Art des Digitalausgangs: | sonstige | Art der Ausgangsspannung: | DC | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,50* | € 139,51* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 113,06* | € 140,10* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 118,91* | € 142,58* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,87* | € 144,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,25* | € 145,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|