| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91845850 Herst.-Nr.: 293614 EAN/GTIN: 4050143069231 |
| |
|
| | |
| Blindverschraubungen Metall 293614 Metall Blindverschraubung Ex II 2 G, Ex e IIC Gb Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db Gewinde: NPT 3/4 Material: Edelstahl AISI 316 Gewindelänge: 18mm Inhalt: 1x Blindverschraubung 1x Kurzanleitung Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,10* | € 27,05* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,29* | € 27,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,24* | € 27,17* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,72* | € 27,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 22,81* | € 30,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|