| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91860925 Herst.-Nr.: 236514 EAN/GTIN: 4050143035472 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv NBN30-FPS-UU Schaltabstand: 30 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer/Öffner (NO/NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 20 ... 265 V AC/DC, Betriebsstrom: 5 ... 300 mA Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 60 mm | Höhe des Sensors: | 41 mm | Länge des Sensors: | 77 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 30 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Ausführung des Schaltausgangs: | 2-Draht | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Gehäusebauform: | Quader | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 253,56* | € 282,74* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 252,02* | € 283,29* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,88* | € 284,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 257,94* | € 285,51* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 256,91* | € 286,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|