Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais ansprechverzögert REXL4TMBD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeitrelais ansprechverzögert REXL4TMBD
Zeitrelais ansprechverzögert REXL4TMBD
Artikel-Nr.:
     6012C-91862184
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     REXL4TMBD
EAN/GTIN:
     3389119400077
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais

Zeitrelais ansprechverzögert REXL4TMBD

Zelio Time. Diese Zeitrelais-Bauform ist spezielle dafür ausgelegt, in klassischen Stecksockeln von Industrie-Steckrelais betrieben zu werden. Dabei wird im montierten und verdrahteten Sockel das Zeitrelais einfach eingesteckt. Somit kann im Wartungsfall ein schneller Wechsel ohne Lösen der Kabelanschlüsse realisiert werden. Mit dem frontseitigen Ring läßt sich der Zeitbereich einfach einstellen und 2 LEDs zeigen den Status an.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,05*
€ 37,32*
€ 5,00*
ab € 28,31*
€ 37,67*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,23*
€ 38,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,94*
€ 39,83*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,20*
€ 41,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.