| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91870655 Herst.-Nr.: 4602929 EAN/GTIN: 4047101396195 |
|
|
| | |
| Sensor induktiv NI3-M08-AP6X Induktive Sensoren erfassen berührungslos und verschleißfrei metallische Objekte. Dazu benutzen sie ein hochfrequentes elektromagnetisches Wechselfeld, das mit dem Erfassungsobjekt in Wechselwirkung tritt. Weitere Informationen: | | Art der Betätigung: | sonstige | Beschichtung Gehäuse: | sonstige | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Druckfest: | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,66* | € 18,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,10* | € 18,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,11* | € 20,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,79* | € 21,08* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,07* | € 47,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|