Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1411994


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1411994
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1411994
Artikel-Nr.:
     6012C-91874768
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411994
EAN/GTIN:
     4046356992251
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1411994

Einbausteckverbinder, 8-polig, Buchse, gerade, M12, A - Standard, Leiterplattenmontage, SMD
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
2 A
Umgebungstemperatur:
105 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,985*
€ 4,315*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,93*
€ 4,32*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 4,0146*
€ 4,3546*
22 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 4,36*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 4,26*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,3546*
€ 5,18197
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,3446*
€ 5,17007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,3046*
€ 5,12247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,2346*
€ 5,03917
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,0146*
€ 4,77737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 435,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.