Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikmodul BL20-2AOH-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronikmodul BL20-2AOH-I
Elektronikmodul BL20-2AOH-I
Artikel-Nr.:
     6012C-91884117
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6827332
EAN/GTIN:
     4047101210675
Suchbegriffe:
Elektronikmodul

Elektronikmodul BL20-2AOH-I

BL20 Elektronikmodul, 2 analoge Ausgänge, Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschluss­technik, Schutzart IP20, 2 analoge Ausgänge 0/4-20 mA, HART®, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
Weitere Informationen:
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
74,1 mm
Höhe:
55,4 mm
Tiefe:
12,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,59*
€ 288,97*
Frei Haus
ab € 239,15*
€ 292,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 242,76*
€ 294,60*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 242,90*
€ 302,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 258,74*
€ 311,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,60*
€ 350,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,32*
€ 340,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,06*
€ 322,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.