| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91895053 Herst.-Nr.: 3014220 EAN/GTIN: 0662488142209 |
|
|
| | |
| Funksystem DX99N2X1S0N0R4X0D0 Funkübertragungssystem, Sterntopologie, Knoten (FlexPower), Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA), Aluminium-Gehäuse, Integrierte Signalstärkeanzeige, Konfiguration über DIP-Schalter, Betriebsspannung: 3,6 VDC über integrierte Batterie, Frequenz: 2,4 - 2,4835-GHz-ISM-Band, Übertragungsleistung: 18 dBm geleitet, <= 20 dBm EIRP, Spreizspektrum-Technologie: FHSS (Frequenzwechsel-Spreizspektrum), Eingänge: RTD / PT100, Deterministische Datenübertragung, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitmultiplexverfahren TDMA, Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, = 20 dBm EIRP, Interne Batterieversorgung, 3,6V Li-Ionen D-Zelle im Lieferumfang enthalten, max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.427,36* | € 1.598,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.407,79* | € 1.599,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.433,17* | € 1.613,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|