| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91952391 Herst.-Nr.: 21280REG EAN/GTIN: 4011377159068 |
| |
|
| | |
| Spannungsversorgung 1280mA, KNX 21280 REG Bestimmungsgemäßer Gebrauch Versorgung von KNX-Geräten mit Busspannung Versorgung von Geräten mit Gleichspannung Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX-Buslinien Ausgang DC 30 V zur Versorgung zusätzlicher Geräte Nennstrom beliebig auf Ausgänge aufteilbar Reset-Taste Kurzschlussfest Überspannungsfest Leerlaufsicher Geeignet für Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung Potentialfreier Meldekontakt für Betriebs- und Diagnosemeldung Nennspannung: AC 200 . Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 6 | Mit LED-Anzeige: | ja | Busspannung pufferbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,86* | € 320,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,21* | € 321,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 269,15* | € 321,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 272,45* | € 324,18* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 277,48* | € 332,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|