| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91953157 Herst.-Nr.: 88450 EAN/GTIN: 4034451884502 |
|
|
| | |
| Phasenanschnittdimmer 88450 Kein Stand-by Verbrauch durch einen echten Ein/Ausschalter. Feinsicherung inkl. Sicherung. Mit Druck-Wechsel-Schalter. Für NV-Halogenlampen (mit magnetischen Ringkern- oder Block-Transformatoren), Glühlampen, HV-Halogenlampen und andere ohmsche Verbraucher, Lastart R,L. Schraubklemmen is 2x2,5mm² (starr). Dimmer kompatibel zu Schalterprogrammen von Busch Jäger, Gira, Berker, usw. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienungsart: | sonstige | Dimmung Phasenanschnitt: | ja | Lastart: | sonstige | Nebenstelleneingang: | ja | Lichtwertspeicher: | ja | Verwendbar mit Taste: | nein | Verwendbar mit Bewegungsmelder: | nein | Verwendbar mit Präsenzmelder: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,75* | € 37,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,93* | € 38,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,70* | € 39,03* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,67* | € 42,14* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,63* | € 48,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|