| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91953760 Herst.-Nr.: GCR1751BT EAN/GTIN: 4011377153950 |
|
|
| | |
| Universal Timer Bluetooth GCR 1751 BT für Einsätze " Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE für Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles und zeitgesteuertes Bedienen von Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern Bedienung und Programmierung mit Smartphone in Verbindung mit der Clever Config App über Bluetooth® Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder Nebenstelle 3-Draht Produkteigenschaften Funktionen direkt am Aufsatz Bedienen von Behängen und Beleuchtung Sperrfunktion aktivieren/deaktivieren Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren Laufzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar Einschalthelligkeit oder Einschalten auf letzte Helligkeit (mit Dimmeinsatz) speicherbar Nachtmodus Funktionen über Clever Config App Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung Anzeige der aktuellen Behangposition, Dimmstellung oder Schaltzustand Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Timer Universal Bluetooth® möglich Schalten bei Sonnenauf- bzw. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Ausführung: | elektronisch | Zeiteinstellung: | 1..1440 min | Mit Halbleiterausgang: | nein | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | lackiert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,17* | € 152,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,96* | € 158,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|