Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung 2fach Serie A, schwarz SO A 7522 SW PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung 2fach Serie A, schwarz SO A 7522 SW PL
Abdeckung 2fach Serie A, schwarz SO A 7522 SW PL
Artikel-Nr.:
     6012C-91954334
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     SOA7522SWPL
EAN/GTIN:
     4011377070172
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben

Abdeckung 2fach Serie A, schwarz SO A 7522 SW PL

für Einsatz Rasiersteckdose Art.-Nr.: SO 7522 EINS kombinierbar mit Mehrfachrahmen aus den Serien AS / A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zentralstück, schalterabdeckung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,28*
€ 19,20*
1
€ 5,00*
ab € 14,74*
€ 20,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,83*
€ 20,99*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,01*
€ 21,25*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 16,82*
€ 23,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.