| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91969295 Herst.-Nr.: NRSLS0834ZTSWM EAN/GTIN: 4011377320055 |
| |
|
| | |
| Notrufsystem Zugtaster ralpinweiß NRS LS 0834 ZT SWM (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen Über eine leicht erreichbare Zugschnur kann im Bad/WC ein Notruf ausgelöst werden. Der Zugtaster kann auch mitten im Raum an der Decke installiert werden, um für hilfsbedürftige Menschen gut erreichbar zu sein. Eine erfolgreiche Rufauslösung wird durch eine rote Beruhigungslampe am Taster signalisiert. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zugkontakt | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Spannungsart: | DC | Gerätebreite: | 70 mm | Gerätehöhe: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,88* | € 42,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,85* | € 42,71* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,34* | € 43,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,38* | € 43,49* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,74* | € 43,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|