| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92061335 Herst.-Nr.: 226469 EAN/GTIN: 4050143348367 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor NBN6-F29B-E3 Schaltabstand: 6 mm, Einbau: nicht bündig aufbaubar, Schaltelementfunktion: PNP Öffner, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 100 mA Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 13 mm | Höhe des Sensors: | 9 mm | Länge des Sensors: | 27 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 6 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Gehäusebauform: | Quader | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,94* | € 53,96* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,41* | € 54,08* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,67* | € 54,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,34* | € 54,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,61* | € 55,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|