Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer waager. an 14-20mm AHB-1420


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-92065241
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0683
EAN/GTIN:
     5414363117353
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer

Trägerklammer waager. an 14-20mm AHB-1420

Traegerklammer, waagrecht an 14-20mm, mit Loch waagrecht 6,5mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6,5
Geeignet für Flanschstärke:
140 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
140 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,48*
€ 134,56*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,50*
€ 135,14*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 114,05*
€ 138,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 115,20*
€ 139,80*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,16*
€ 140,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,80*
€ 166,362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,16*
€ 164,4104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,18*
€ 156,1042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,77*
€ 152,0463
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,20*
€ 137,088
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.