Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer senkrecht 5-7mm mit M10 AV57-AM10T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-92065387
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0795
EAN/GTIN:
     5414363117513
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer m10

Trägerklammer senkrecht 5-7mm mit M10 AV57-AM10T

Traegerklammer, senkrecht an 5-7mm + Stangenbefest. mit M10
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
70 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Bruchlast:
667,1 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, abb trägerklammer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 52,61*
€ 67,27*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,205*
€ 67,37*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 53,715*
€ 69,075*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,10*
€ 69,24*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,695*
€ 70,045*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,24*
€ 82,3956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,92*
€ 80,8248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,00*
€ 76,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,39*
€ 73,0541
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,10*
€ 64,379
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.