| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92065396 Herst.-Nr.: 7TAA159220R0000 EAN/GTIN: 5414363149880 |
|
|
| | |
| Befestigungssockel 48,4x14,3mm 2 Eing. CSS-B Befestigungssockel, 2 Eingänge, zum Anschrauben, für Kabelbinderbreite bis zu 15,1mm, metallic-silber, Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 48,4 mm | Breite: | 14,3 mm | Höhe: | 7,1 mm | Geeignet für Kabelbinderbreite bis: | 15,1 mm | Befestigungsart: | sonstige | Durchmesser Befestigungsloch: | 6,7 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Stahl | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,77* | € 21,13* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,24* | € 21,72* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,15* | € 21,965* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 17,24* | € 24,47* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,17* | € 26,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3448* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|