Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerschraubklammer waager.bis 18mm FH65-JM1825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-92066502
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R1262
EAN/GTIN:
     5414363118848
Suchbegriffe:
Rohrklammern
Stahlträgerbefestigung

Trägerschraubklammer waager.bis 18mm FH65-JM1825

Traegerschraubklammer, waagrecht bis18mm + Rohrklammer 18-25mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
0 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
180 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Bruchlast:
68,7 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,796*
€ 3,676*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,81*
1
€ 5,00*
ab € 2,53*
€ 3,81*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,4723*
€ 3,8341*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,87*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.