| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92066511 Herst.-Nr.: 7TCA084030R1298 EAN/GTIN: 5414363084976 |
| |
|
| | |
| Trägerbefestigungsclip f.Kabelbinder GH-310 Traegerbefestigungsclip fuer Kabelbinder, Traeger 3-10mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 30 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | beschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,5597* | € 0,7179* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,5691* | € 0,7291* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,5861* | € 0,7461* | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,6294* | € 0,7994* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,6496* | € 0,8296* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|