Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kantenschutz innen 4,74mm, natur, PA6.6 GRNY-187-9-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-92066539
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009750R0033
EAN/GTIN:
     5414363023678
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz kunststoff
kantenschutz

Kantenschutz innen 4,74mm, natur, PA6.6 GRNY-187-9-C

Der im U-Profil gezahnte Kantenschutz ist ideal zum Schutz von Kabeln und Leitungen bei Durchführungen, z.B. durch Gehäuse und Bleche. Die enge Formschiene des Kantenschutzes schmiegt sich an den Stanzausschnitt an und sorgt für einen sauberen und mechanischen Schutz. Falls nötig, verstärkt ein Tropfen Epoxyd die Einfassung. Der leistungsstarke und zuverlässige Kantenschutz ist besonders geeignet für Innenradien und darüber hinaus einfach zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Transparent:
nein
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 V2
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 32,604*
€ 38,48*
10
Frei Haus
ab € 60,703*
€ 68,483*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 60,9427*
€ 68,8027*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 61,238*
€ 69,128*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 62,6361*
€ 77,9661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 69,128*
€ 82,26232
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,418*
€ 79,03742
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,238*
€ 72,87322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 691,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.