| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92066647 Herst.-Nr.: 7TCA084220R0331 EAN/GTIN: 5414363120957 |
|
|
| | |
| Trägerhalter für Rohr bis 12mm, zweiseitig RA-1822 Traegerhalter fuer Rohr, Traeger bis 12mm, zweiseitig, schraubbar, fuer 18-22mm Rohr Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 180 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Bruchlast: | 588,6 N | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,78* | € 49,78* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,1125* | € 49,8925* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,04* | € 51,28* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,3175* | € 53,7675* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,69* | € 61,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5616* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|