| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92066666 Herst.-Nr.: 7TAG009970R0075 EAN/GTIN: 5414363034117 |
|
|
| | |
| Kabelschelle Anschrauben, schwarz N4NY-006-0-M Die selbstausrichtenden Kabelschellen sind für Anwendungen im Innenbereich geeignet und in zahlreichen Durchmesser-Größen und 2 Breiten für Schraubmontagen erhältlich. Für die Schraubmontage eignen sich hierbei M4- und M5-Schrauben. Die leistungsstarken Kabelschellen vervollständigen die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und decken die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 9,5 mm | Ausführung: | geschlossen | Befestigungsart: | Schraubloch | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | nein | UV-beständig: | nein | Geeignet im Brandschutzbereich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,09* | € 65,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,13* | € 65,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,89* | € 67,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,72* | € 67,35* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,79* | € 74,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05172* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|