| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92066782 Herst.-Nr.: 7TAG009830R0001 EAN/GTIN: 5414363057826 |
| |
|
| | |
| Befestigungssockel mit 4 Eing. PA6.6 TC050X050AX-C Der Befestigungssockel mit vier Eingängen für breite Kabelbinder ist lieferbar mit schaumbeschichteter Klebefläche aus synthetischem Polymer, ohne Selbstklebefläche zum Anschrauben oder zum Kleben mit 2-Komponentenkleber. Er ist in schwarz UV-beständiger oder naturfarbener Ausführung erhältlich. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. Weitere Informationen: | | Länge: | 12,7 mm | Breite: | 12,5 mm | Höhe: | 4,5 mm | Geeignet für Kabelbinderbreite bis: | 3 mm | Befestigungsart: | selbstklebend | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur: | 0 °C | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 73 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,44* | € 44,72* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,71* | € 47,57* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,07* | € 48,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 37,94* | € 48,97* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,99* | € 49,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3794* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|