Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer b.3mm,mit Loch 6,5mm VM-03


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-92066863
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R1848
EAN/GTIN:
     5414363122135
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer

Trägerklammer b.3mm,mit Loch 6,5mm VM-03

Traegerklammer, fuer vertikale Kante bis 3mm, mit Loch 6,5mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
0 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Bruchlast:
441,5 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,21*
€ 115,81*
€ 5,46*
ab € 93,49*
€ 116,13*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 96,29*
€ 118,65*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,15*
€ 120,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,82*
€ 120,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,57*
€ 143,4783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,52*
€ 142,2288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,62*
€ 134,0178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,28*
€ 130,0432
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,82*
€ 116,4058
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9782* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.