Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92250074 Herst.-Nr.: 3069312 EAN/GTIN: 4055626157580 |
| |
|
| | |
| Unterbrechungsstecker FIP-3/3 SERVICE Unterbrechungsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Farbe: rot Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,17* | € 30,53* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,25* | € 30,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,2928* | € 33,3828* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,7989* | € 33,7827* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,44* | € 35,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|