Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teststecker FTPC 4+1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-92250191
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069260
EAN/GTIN:
     4055626379951
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Prüfspitze
bananenstecker

Teststecker FTPC 4+1

Teststecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
5
Stiftdurchmesser:
5,7 mm
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,15*
€ 87,81*
€ 5,00*
ab € 78,36*
€ 91,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,77*
€ 95,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,807*
€ 98,627*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,2141*
€ 99,549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240032
ab € 0,1098*
Zubehör
Phoenix Contact
3240037
ab € 0,1098*
Zubehör
Phoenix Contact
3240137
ab € 0,0498*
Zubehör
Phoenix Contact
3240142
ab € 0,0506*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 0,713*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 7,8527*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0985*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2692*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3026405
ab € 0,449*
Zubehör
Phoenix Contact
3026418
ab € 0,449*
Zubehör
Phoenix Contact
3026421
ab € 0,459*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.