Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtkappe GTF 76 LEUCH#5030651


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtkappe GTF 76 LEUCH#5030651
Leuchtkappe GTF 76 LEUCH#5030651
Artikel-Nr.:
     6012C-92250263
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5030651
EAN/GTIN:
     4017918244804
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Leuchtkappe GTF 76 LEUCH#5030651

Leuchtkappe, Länge: 4 mm, Durchmesser: 6 mm, Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Etagen intern gebrückt:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Tiefe:
4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
sonstige
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1693*
€ 0,2393*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1797*
€ 0,2497*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1918*
€ 0,2664*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1941*
€ 0,2741*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2028*
€ 0,2828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2828*
€ 0,33653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2528*
€ 0,30083
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2428*
€ 0,28893
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2028*
€ 0,24133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.