Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme HDFK 50-VP GNYE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungsklemme HDFK 50-VP GNYE
Durchführungsklemme HDFK 50-VP GNYE
Artikel-Nr.:
     6012C-92250281
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0708991
EAN/GTIN:
     4017918004859
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Durchführungsklemme HDFK 50-VP GNYE

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 150 A, Querschnitt: 16 mm² - 50 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 18,8 mm, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16..50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10..50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16..50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6..16 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anschlussposition:
seitlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,421*
€ 6,941*
30 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,4339*
€ 6,9539*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,3625*
€ 6,9624*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,5157*
€ 7,0557*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,585*
€ 7,125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,125*
€ 8,47875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,945*
€ 8,26455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,545*
€ 7,78855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,395*
€ 7,61005
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,585*
€ 6,64615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009228
ab € 0,141*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,4799*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,8045*
Zubehör
Phoenix Contact
1205082
ab € 12,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0827461
ab € 0,4131*
Zubehör
Phoenix Contact
0827465
ab € 1,3849*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.