Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-PT 1,5/S-Q#3210334


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel D-PT 1,5/S-Q#3210334
Abschlussdeckel D-PT 1,5/S-Q#3210334
Artikel-Nr.:
     6012C-92250722
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210334
EAN/GTIN:
     4046356905718
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Abschlussdeckel D-PT 1,5/S-Q#3210334

Abschlussdeckel, Länge: 76,9 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 24,3 mm, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
0,8 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,251*
€ 0,351*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2668*
€ 0,3768*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2885*
€ 0,4085*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2876*
€ 0,4118*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3018*
€ 0,4318*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4318*
€ 0,51384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4118*
€ 0,49004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3618*
€ 0,43054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3518*
€ 0,41864
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3018*
€ 0,35914
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.