Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92250868 Herst.-Nr.: 3002445 EAN/GTIN: 4017918090265 |
| |
|
| | |
| Distanzplatte DP-UK 3-MVSTB Distanzplatte, Rastermaß: 0 mm, Länge: 47,7 mm, Breite: 2,4 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 2,4 mm | Rastbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,392* | € 0,552* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4228* | € 0,589* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4239* | € 0,5939* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4303* | € 0,6003* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,444* | € 0,624* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|