Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-ST 10-TWIN OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel D-ST 10-TWIN OG
Abschlussdeckel D-ST 10-TWIN OG
Artikel-Nr.:
     6012C-92250877
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3035316
EAN/GTIN:
     4055626461809
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel D-ST 10-TWIN OG

Abschlussdeckel, Länge: 95,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 42,6 mm, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,418*
€ 0,588*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4448*
€ 0,6248*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4752*
€ 0,6771*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4814*
€ 0,6814*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5042*
€ 0,7042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7042*
€ 0,838
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6642*
€ 0,7904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5942*
€ 0,7071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5842*
€ 0,6952
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5042*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.