Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker P-CO XL-UT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bauelementestecker P-CO XL-UT
Bauelementestecker P-CO XL-UT
Artikel-Nr.:
     6012C-92251532
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036799
EAN/GTIN:
     4055626369808

Bauelementestecker P-CO XL-UT

Bauelementestecker, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen bis zu einem Durchmesser von 10 mm und einer Verlustleistung bis 1 W, Nennstrom: 10 A, Länge: 41,2 mm, Breite: 12,3 mm, Höhe: 37,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
12,3 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,619*
€ 4,739*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,853*
€ 5,043*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,00947*
€ 5,23947*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,26*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,021*
€ 5,261*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,261*
€ 6,26059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,061*
€ 6,02259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,601*
€ 5,47519
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,021*
€ 4,78499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2043*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,664*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 1,8136*
Zubehör
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,66556*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,3727*
Zubehör
Phoenix Contact
0825027
ab € 1,3201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.