Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstecker PS 6-DI-SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennstecker PS 6-DI-SD
Trennstecker PS 6-DI-SD
Artikel-Nr.:
     6012C-92251759
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3246856
EAN/GTIN:
     4046356915182

Trennstecker PS 6-DI-SD

Trennstecker, mit reiner Trennfunktion, Länge: 39,3 mm, Breite: 6,2 mm, Höhe: 78,3 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,046*
€ 1,346*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0916*
€ 1,4116*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,129*
€ 1,4558*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1323*
€ 1,4623*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1494*
€ 1,4794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4116*
€ 1,6798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3216*
€ 1,5727
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2516*
€ 1,4894
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0916*
€ 1,299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4334*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,1943*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5876*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,654*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 1,8136*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2292*
Zubehör
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,60556*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,6429*
Zubehör
Phoenix Contact
0824992
ab € 1,3701*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,3727*
Zubehör
Phoenix Contact
0825027
ab € 1,3201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.