Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker UP 4-5CT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker UP 4-5CT
Stecker UP 4-5CT
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-92252108
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3208722
EAN/GTIN:
     4055626406404
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Schnellanschlussklemme
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler

Stecker UP 4-5CT

Stecker, Nennspannung: 320 V, Nennstrom: 15 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², Montageart: Stecken in die Grundleiste, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
15 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,101*
€ 32,471*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,97*
€ 34,61*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,26*
€ 36,15*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 34,5274*
€ 37,5174*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 34,471*
€ 37,9822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,0185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,8995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,68*
€ 42,4592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,14*
€ 41,8166
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 33,26*
€ 39,5794
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 361,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2162*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,6445*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 1,8144*
Zubehör
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,67556*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0825027
ab € 1,3324*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.