| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92254042 Herst.-Nr.: 360494 EAN/GTIN: 8711893147285 |
|
|
| | |
| Höhenverlängerung f.Tragsystemrahmen PEH31 Zur Vergrößerung des Abstands zwischen Tragsystemrahmen und Dachoberfläche. Lässt sich direkt in die nVent CADDY Pyramid Tragsystemstandfüße einfügen. Weitere Informationen: | | Länge: | 60 mm | Breite: | 60 mm | Höhe: | 568 mm | Farbe: | sonstige | Set-Ausführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 64,7627* | € 82,8127* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 64,67* | € 83,57* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,05* | € 87,64* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 69,8685* | € 89,7285* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|