| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92254269 Herst.-Nr.: 400076 EAN/GTIN: 4034437243644 |
| |
|
| | |
| Superfix 243 M8/M10 101106mm OD SXD106 Mit Schnappverschluss. Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechkant. Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1. Entspricht DIN 4109 für Lärmisolierungsdesign. In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenbehandlung: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Schichtdicke Oberflächenschutz: | 10 µm | Rohraußendurchmesser: | 101..106 mm | Einlage: | Gummi | Dämpfungsmaß Einlage: | 20 dB(A) | Zulässige Nutzlast: | 2200 N | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,9405* | € 89,8305* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,03* | € 90,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,08* | € 93,06* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,6475* | € 94,8175* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,1975* | € 97,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,9632* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|