| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92254943 Herst.-Nr.: 191022 EAN/GTIN: 8711893145007 |
| |
|
| | |
| Flanschklipp aussen, Federstahl 4H58CTR5 Zur Befestigung von Kabeln an Trägerflanschen. Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Kabelbinder | Geeignet für Flanschstärke: | 8..14 mm | Scharnierend: | ja | Scharnier justierbar: | ja | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 148,07* | € 181,84* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 148,796* | € 182,446* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 159,19* | € 186,41* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 154,37* | € 188,93* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 154,547* | € 192,042* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,437* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|