Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. 12A,320V,6-pol,gn FKC 2,5/ 6 #1747054


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattensteckverb. 12A,320V,6-pol,gn FKC 2,5/ 6 #1747054
Artikel-Nr.:
     6012C-92259219
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1747054
EAN/GTIN:
     4046356294102
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder phoenix...
leiterplattensteckverbinder

Leiterplattensteckverb. 12A,320V,6-pol,gn FKC 2,5/ 6 #1747054

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,02*
€ 172,28*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,005*
€ 172,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 146,16*
€ 178,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,13*
€ 211,9747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,99*
€ 207,0481
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,49*
€ 204,0731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,28*
€ 190,7332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,16*
€ 173,9304
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.