Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92355358 Herst.-Nr.: 308031 EAN/GTIN: 4013364136571 |
| |
|
| | |
| Druckbügelklemme St/blank VKDB6.20810FL#308031 Druckbügelklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rund- und Flachleitern im Betonfundament oder Betonstahlmatten und Bewehrungsstählen mit Rund- und Flachleitern. Ausführung für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen. Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder | Rundleiterdurchmesser Leiter 1: | 6..20 mm | Flachleiterbreite Leiter 1: | 30 mm | Rundleiterdurchmesser Leiter 2: | 8..10 mm | Flachleiterbreite Leiter 2: | 30 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): | 8,4 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 2,73* | € 3,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,58* | € 3,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,58* | € 3,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,62* | € 3,79* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,93* | € 4,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|