| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92356202 Herst.-Nr.: V361-9006-00 EAN/GTIN: 4024092175275 |
| |
|
| | |
| Verschlussstopfen rot V361-9006-00 Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit PERFECT Kabelverschraubung, Kunststoff, rot Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 5,8 mm | Ausführung: | geschlossen | Mit Zugentlastung: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | ja | Farbe: | rot | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,98* | € 41,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,07* | € 41,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,89* | € 42,87* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,08* | € 50,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6578* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|