Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker 6x44mm N-K 6-5/44 HCR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nagelanker N-K mit Nagelkopf 6x44mm Edelstahl, rostfrei
Nagelanker N-K mit Nagelkopf 6x44mm Edelstahl, rostfrei
Artikel-Nr.:
     6012C-92356375
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498392
EAN/GTIN:
     4012196411931
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Nagelanker
einschlaganker m6

Nagelanker 6x44mm N-K 6-5/44 HCR

Der Nagelganker N ist einsetzbar für Mehrfachbefestigungen nichttragender Systeme in Bereichen mit hochkorrosiven Einflüssen in gerissenen und ungerissenen Beton und verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer noch einfacheren Montage. Der Nagelanker braucht nur in das Bohrloch eingeschlagen werden. Bei Auftreten der Belastung spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch.
Weitere Informationen:
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
ja
Vorsteckmontage:
nein
Abstandsmontage:
nein
Max. Klemmdicke:
5 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Naturstein:
nein
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 602,03*
€ 663,33*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 589,885*
€ 663,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 610,93*
€ 669,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 613,04*
€ 676,45*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 633,83*
€ 697,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 669,56*
€ 796,7764
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 660,15*
€ 785,5785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 630,67*
€ 750,4973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 620,45*
€ 738,3355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 610,93*
€ 727,0067
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 12,2186* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.