Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkette 20x83mm lichtgrau FK17035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FK17035 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau
Hager FK17035 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-92356932
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FK17035
EAN/GTIN:
     4012002248331
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

Flachkette 20x83mm lichtgrau FK17035

Flachkette starr/flexibel 2 Kammern aus PA 20x83mm ausgezogene L=1m lichtgrau. Flachkette für die universelle Leitungsführung, flexibel und starr einsetzbar, trittfest, zwei Kammern, Leitungen von oben einlegbar, beliebige Längenanpassung, Lieferlänge ausgezogen: 1 m.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
83 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1440 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,00*
€ 37,45*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,47*
€ 39,26*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,65*
€ 39,77*
€ 5,46*
ab € 29,80*
€ 39,83*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,67*
€ 41,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FKH7011
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.