Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 3mm,grau. f.M4/8SF FEMS6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abschlussplatte 3mm,grau. f.M4/8SF FEMS6
Artikel-Nr.:
     6012C-92356941
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     1SNA113885R0100
EAN/GTIN:
     3472591138856

Abschlussplatte 3mm,grau. f.M4/8SF FEMS6

Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
3 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,62*
€ 22,23*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,366*
€ 22,356*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,70*
€ 25,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,15*
€ 29,9285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,67*
€ 25,7873
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.