Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraum-Metalldübel HM 6x65 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-92356997
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519782
EAN/GTIN:
     4048962164947
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Schraubanker
hohlraumdübel fischer

Hohlraum-Metalldübel HM 6x65 S

Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit metrischer Schraube für alle Plattenbaustoffe mit einer Wanddicke von 3 bis 50 mm. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
65 mm
Min. Bohrlochtiefe:
71 mm
Mit Gewinde:
ja
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Schraube:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,4513*
€ 0,5916*
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,4786*
€ 0,6086*
2 Tage
500
50
€ 4,90*
ab € 0,489*
€ 0,629*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,5959*
€ 0,7367*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,695*
€ 0,865*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.