Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel CTM3-PA66-WH-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, weiß
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, weiß
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, weiß
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, weiß
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, weiß
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, weiß
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, weiß
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, weiß
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     6012C-92357841
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-30605
EAN/GTIN:
     4031026312583
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel CTM3-PA66-WH-C1

Gebogenes Design für zusätzlichen Kabelschutz. Einfache Installation mittels Schraube oder Bolzen. Hohe Sicherheit, vor allem in Bereichen mit starker Vibration. Verschiedene Größen und Materialien verfügbar. Besonders geeignet sind die CTM-Befestigungssockel zur Befestigung von Leitungsbündeln, Kabelsträngen oder Kabeln mit großem Durchmesser.
Weitere Informationen:
Länge:
21,8 mm
Breite:
15,5 mm
Höhe:
9,4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7,9 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
5,1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
7000
€ 7,90*
ab € 0,1455*
€ 0,1735*
19 Tage
unbekannt
5000
€ 6,99*
ab € 0,1482*
€ 0,1772*
18 Tage
unbekannt
7000
€ 5,90*
ab € 0,1496*
€ 0,1786*
21 Tage
nicht lagernd
7000
€ 4,95*
ab € 0,1525*
€ 0,1825*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1704*
€ 0,2304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2304*
€ 0,27418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2204*
€ 0,26228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2104*
€ 0,25038
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.