Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92360036 Herst.-Nr.: 2455410000 EAN/GTIN: 4050118481853 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung Zeichen: Zahlen DEK5/3.5PLUSFS81-160 Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Ziffern | Codierungsrichtung: | vertikal | Rastermaß: | 3,5 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,616* | € 141,984* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,712* | € 142,624* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 116,40* | € 144,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,80* | € 147,632* | | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 120,04* | € 148,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.600 Stück (ab € 0,07425* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|